Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Menny LED-es lpt 28W 3400lm 4000K DALI IP20 SN071284 - 910501996703

MásolásMásolás
PHILIPS - Menny LED-es lpt 28W 3400lm 4000K DALI IP20 SN071284

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 29 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 3400 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718291266549

Sonepar cikkszám

SN071284

Gyártói cikkszám

910501996703

Gyártói típuskód

SM120V LED34S/840 PSD W20L120 VAR-PC

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

29 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

3400 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

110 lm/W

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK02

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1197 mm

Búra anyaga:

műanyag prizma

Szélesség:

197 mm

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Raszter típusa:

fehér

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Működtető:

elektronikus trafó

Magasság / mélység:

50 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

2

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Légrésekkel:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Legyen szó új épületről vagy meglévő irodáról, a vásárlók olyan világítási megoldásokat szeretnének, amelyek minőségi fényt és jelentős energia- illetve karbantartási költségmegtakarítást biztosítanak. Az új CoreLine Surface-mounted LED-es lámpatesttel kiválthatók a hagyományos általános világítási célú lámpatestek. Egyszerű a megfelelő típus kiválasztása, könnyű a felszerelés és szinte nincs karbantartási igény – ezáltal ideális választás a világítás hatékony korszerűsítésére.