Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Menny LED-es lpt. 4000K függeszthető IP40 GT68651 - 910504075303

MásolásMásolás
PHILIPS - Menny LED-es lpt. 4000K függeszthető IP40 GT68651

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 1750 lm

  • Ház színe - alumínium

  • Foglalat - egyéb

  • Hosszúság - 1220 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8717943915279

Sonepar cikkszám

GT68651

Gyártói cikkszám

910504075303

Gyártói típuskód

BPS680 LED24/840 PSD W7L122 M2

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

1750 lm

Ház színe:

alumínium

Foglalat:

egyéb

Hosszúság:

1220 mm

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fénykilépés:

direkt

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Búra anyaga:

műanyag prizma

Feszültség fajtája:

AC

Ingahossz:

200-1500 mm

Védettség:

IP40

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Raszter típusa:

nélkül

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Szélesség:

71 mm

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Reflektor:

nélkül

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Függesztékkel szállítva:

Igen

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Magasság / mélység:

76 mm

Fényszín:

fehér

Ütésállóság:

IK07

Érintésvédelem:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Menny LED-es lpt. 4000K függeszthető