Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Menny LED-es lpt 48W 6400lm 4000K IP66 DALI keskenyen sug. SN031363 - 910925335622

MásolásMásolás
PHILIPS - Menny LED-es lpt  48W 6400lm 4000K IP66 DALI keskenyen sug. SN031363

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 48 W

  • Védettség - IP66

  • Effektív fényáram - 6400 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718291882336

Sonepar cikkszám

SN031363

Gyártói cikkszám

910925335622

Gyártói típuskód

WT460C LED64S/840 PSD NB L1600

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

48 W

Védettség:

IP66

Effektív fényáram:

6400 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK08

Ház anyaga:

műanyag

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1621 mm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Szélesség:

96 mm

Kisugárzás szöge:

szűken sugárzó 10-20°

Raszter típusa:

nélkül

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Magasság / mélység:

96 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

5

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Légrésekkel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Igen

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Ha energiatakarékosságra törekszik és egyúttal környezetbarát arculatot kíván kialakítani, a LED-es világítás a tökéletes megoldás. A vadonatúj formatervű, rendkívül takarékos optikai rendszerrel és a legújabb, közepes fényáramú LED-modulokkal szerelt, robusztus és vízhatlan Pacific LED nagy erejű fehér fényt és kiválóan szabályozott fényeloszlást kínál a megfelelő káprázáskorlátozás érdekében – ez pedig kiemelt szempont például mélygarázsok esetén. Ráadásul az átgondolt végsapkáknak köszönhetően a telepítés is gyorsan és egyszerűen elvégezhető. Akár a 2x80W-os hagyományos világítás is kiváltható ezzel a LED-es megoldással, így 60%-os energiamegtakarítást elérve.