PHILIPS - Menny LED-es lpt 48W 6400lm 4000K IP66 SN071293 - 910925335779
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 48 W
Védettség - IP66
Effektív fényáram - 6400 lm
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291897002
Sonepar cikkszám
SN071293
Gyártói cikkszám
910925335779
Gyártói típuskód
WT461C LED64S/840 PSU VWB L1600
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
48 W
Védettség:
IP66
Effektív fényáram:
6400 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ütésállóság:
IK08
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1621 mm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Szélesség:
96 mm
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Raszter típusa:
nélkül
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Magasság / mélység:
96 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényszín:
fehér
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
5
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Légrésekkel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem