Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

PHILIPS - Menny LED-es lpt 600mm 19W 2400lm 4000K IP65/IK06 SN187914 - 911401853087

MásolásMásolás
PHILIPS - Menny LED-es lpt 600mm 19W 2400lm 4000K IP65/IK06 SN187914

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 24 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN187914

Gyártói cikkszám

911401853087

Gyártói típuskód

PILA WT007C LED24S/840 PSU L600

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Szekrény felületvédelme:

kezeletlen

Ház színe:

szürke

Búra anyaga:

műanyag opál

Raszter típusa:

nélkül

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

95-95 mA

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Fénykilépés:

direkt

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Átlagosan fennmaradó fényáram 35 000h használatnál 25°C környezeti hőmérsékleten:

65 %

Meghibásodási arány 35 000 h használatnál 25°C körny. hőmérsékleten (tq):

10 %

Egy B16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:

26

Egy C16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:

42

Védettség:

IP65

Ütésállóság:

IK06

Érintésvédelem:

II

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

25-25 °C

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Szükségáram-ellátás beépített:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Légrésekkel:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Rendszer teljesítmény:

19 W

Lámpa fényhasznosítás:

125 lm/W

Effektív fényáram:

2400 lm

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Villogás érték Pst LM:

1

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Teljesítményfaktor:

0.9

Stroboszkóp hatás értéke SVM:

1.6

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Szélesség:

35.5 mm

Magasság / mélység:

44.5 mm

Hosszúság:

598 mm

Huzalozás típusa:

lezárás

Pólusszám:

2

Vezeték-keresztmetszet:

1 mm2

Csatlakozási mód:

kábel

Torzulási faktor (THD):

15

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Káprázási érték (UGR index):

33

Színhőmérséklet állítás:

nem

Fényerő állítás:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Menny LED-es lpt 600mm 19W 2400lm 4000K IP65/IK06