Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Menny LED-es lpt 9 LED alumínium felületre szerelhető IP20 GT37762 - 70011099

MásolásMásolás
PHILIPS - Menny LED-es lpt 9 LED alumínium felületre szerelhető IP20 GT37762

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - alumínium

  • Kisugárzás szöge - médium-sugárzó 20-40°

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT37762

Gyártói cikkszám

70011099

Gyártói típuskód

BCS402 9xLED-HB/WW-4000

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP20

Ház színe:

alumínium

Kisugárzás szöge:

médium-sugárzó 20-40°

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Fényérzékelővel:

Nem

Foglalat:

nélkül

Feszültség fajtája:

AC

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Érintésvédelem:

I

Működtető:

elektronikus trafó

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Reflektor:

nélkül

Magasság / mélység:

50.6 mm

Ütésállóság:

IK00

Alkalmas fényforrások számához:

9

Fényszín:

fehér

Szélesség:

190.9 mm

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

190.9 mm

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

850 °C - 30 s

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Az eW Downlight Powercore egy kis mélységű, felületre szerelt, LED-es lámpatest fehér fényű, általános megvilágítási alkalmazásokra. Ez a könnyen felszerelhető, fényerő-szabályozós mennyezeti lámpatest ideálisan használható előterekben, folyosókon, konferenciatermekben, közösségi terekben, konyhákban és belső terekben a munkahelyi, vendéglátó-ipari, kiskereskedelmi és lakókörnyezetekben. Az eW Downlight Powercore nem hivalkodó, racionális kialakításával különösen jól használható olyan helyzetekben, amikor a süllyesztett beépítés nem lehetséges.Az integrált Powercore technológiával ez a megoldás hálózati tápfeszültségről működtetve is gyorsan, nagy hatásfokkal és pontosan tudja szabályozni a kimeneti teljesítményt, így nincs szükség távoli transzformátorra vagy egyéb külső tápegységre. A szabványos kábelezés alkalmazása jelentősen leegyszerűsíti a felszerelést, és elősegíti a rendszer összköltségének csökkentését.