PHILIPS - Menny LED-es lpt 9 LED alumínium felületre szerelhető IP50 GT37761 - 70008099
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Védettség - IP50
Ház színe - alumínium
Kisugárzás szöge - médium-sugárzó 20-40°
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT37761
Gyártói cikkszám
70008099
Gyártói típuskód
BCS402 9xLED-HB/WW-2700
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Védettség:
IP50
Ház színe:
alumínium
Kisugárzás szöge:
médium-sugárzó 20-40°
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Állíthatóság:
nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Fényérzékelővel:
Nem
Foglalat:
nélkül
Feszültség fajtája:
AC
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Érintésvédelem:
II
Működtető:
elektronikus trafó
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Reflektor:
nélkül
Magasság / mélység:
50.6 mm
Ütésállóság:
IK00
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényszín:
fehér
Szélesség:
190.9 mm
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
190.9 mm
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
850 °C - 30 s
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem