Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Menny LED-es lpt 9x2,5W MATRIX IP20 GT94854 - 407411716

MásolásMásolás
PHILIPS - Menny LED-es lpt 9x2,5W MATRIX IP20 GT94854

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Ház színe - nikkel

  • Ház anyaga - üveg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT94854

Gyártói cikkszám

407411716

Gyártói típuskód

40741/17/16

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

nikkel

Ház anyaga:

üveg

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

380 mm

Szélesség:

380 mm

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

39 mm

Alkalmas fényforrások számához:

9

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E14 12W/ 2700K CSAVART 10000h