PHILIPS - Mozgásérzékelő LRM 1070/00SEN SR MOV DET ST GT59085 - 913700327803
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fényvezérlő rendszer készlet
Mélység - 52 mm
Átmérő - 95 mm
Magasság - 52 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559731384
Sonepar cikkszám
GT59085
Gyártói cikkszám
913700327803
Gyártói típuskód
LRM 1070/00SEN
Kivitel:
fényvezérlő rendszer készlet
Mélység:
52 mm
Átmérő:
95 mm
Magasság:
52 mm
Az OccuSwitch egy mozgásérzékelő, amely beépített kapcsolóval rendelkezik. Képes kikapcsolni a világítást egy adott helyiségben, illetve területen, ha ott senki sem tartózkodik, így akár 30%-kal csökkentheti az áramfogyasztástAz OccuSwitch akár 6 A áramerősséget is képes ki-, illetve bekapcsolni, továbbá ellátni 20–25 m2-es terület felügyeletétLeválasztható tápcsatlakozó teszi egyszerűvé a kiépítést, illetve az OccuSwitch mennyezethez rögzítését.Külön Wieland-kábel kapható az egyszerű, gyors és problémamentes felszereléshez.