PHILIPS - Nátrium kisny BY22d 55W csőburás SOX55 - 928146000008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 56 W
Fényáram - 8000 lm
Színhőmérséklet - 1800 K
Fényhasznosítás - 141 lm/W
Közepes névleges élettartam - 18000 h
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500179753
Sonepar cikkszám
SOX55
Gyártói cikkszám
928146000008
Gyártói típuskód
SOX PRO 55W
Fényforrás teljesítménye:
56 W
Fényáram:
8000 lm
Színhőmérséklet:
1800 K
Fényhasznosítás:
141 lm/W
Közepes névleges élettartam:
18000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Teljes hossz:
419 mm
Külső gyújtó szükséges:
Nem
Külső előtét szükséges:
Igen
Átmérő:
51 mm
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
62 kWh
Kisnyomású nátriumlámpa