PHILIPS - Nátrium nagyny E27 50W diffúz GT14490 - 928152908835
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 50 W
Foglalat - E27
Fényáram - 3500 lm
Színhőmérséklet - 2000 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 20-39 (4. osztály)
Csomagolás és feltételek
24 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500181954
Sonepar cikkszám
GT14490
Gyártói cikkszám
928152908835
Gyártói típuskód
SON PRO 50W E E27
Fényforrás teljesítménye:
50 W
Foglalat:
E27
Fényáram:
3500 lm
Színhőmérséklet:
2000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Lámpaforma:
elliptikus
Fényhasznosítás:
70 lm/W
Külső előtét szükséges:
Igen
Higanymentes:
Nem
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Növény világítás:
Nem
Teljes hossz:
152 mm
Kivitel:
opál
Átmérő:
70 mm
Égők száma:
1
Közepes névleges élettartam:
28000 h
Tartalék higanygőz-lámpához:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
55 kWh
Lámpa megnevezés:
egyéb