PHILIPS - Nátrium nagyny E27 70W csőburás GT22731 - 928152700028
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 73 W
Foglalat - E27
Fényáram - 6600 lm
Színhőmérséklet - 2000 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 20-39 (4. osztály)
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500192660
Sonepar cikkszám
GT22731
Gyártói cikkszám
928152700028
Gyártói típuskód
MASTER SON-T PIAPLUS 70W
Fényforrás teljesítménye:
73 W
Foglalat:
E27
Fényáram:
6600 lm
Színhőmérséklet:
2000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Fényhasznosítás:
91 lm/W
Külső előtét szükséges:
Igen
Higanymentes:
Nem
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Növény világítás:
Nem
Teljes hossz:
152 mm
Kivitel:
világos
Átmérő:
35 mm
Égők száma:
1
Közepes névleges élettartam:
30000 h
Tartalék higanygőz-lámpához:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
80 kWh
Lámpa megnevezés:
egyéb