Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Nátrium nagyny E27 70W diffúz BELSŐ GYÚJTÓVAL SON70-I - 928150008835

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 71 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 5900 lm

  • Színhőmérséklet - 1900 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 20-39 (4. osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 24 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500204264

Sonepar cikkszám

SON70-I

Gyártói cikkszám

928150008835

Gyártói típuskód

MST SON PIA PLUS 70W/220 I E27

Fényforrás teljesítménye:

71 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

5900 lm

Színhőmérséklet:

1900 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Lámpaforma:

elliptikus

Fényhasznosítás:

82 lm/W

Külső előtét szükséges:

Igen

Higanymentes:

Nem

Külső gyújtó szükséges:

Nem

Növény világítás:

Nem

Teljes hossz:

152 mm

Kivitel:

opál

Átmérő:

70 mm

Égők száma:

1

Közepes névleges élettartam:

30000 h

Tartalék higanygőz-lámpához:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

78 kWh

Lámpa megnevezés:

egyéb

A forgatható összekötő elem egy sokoldalú mechanikai összekötő a Maxos TL-D és TL5 rendszerekhez, mely lehetővé teszi a fénysávok különböző szögben való összekötését. A minimum fordulási szög 45°. Vonzó megjelenésének köszönhetően sokszor alkalmazzák üzletekben, iskolákban és múzeumokban. Maximum négy fénysáv csatlakoztatható egy kötőelemre. A ház műanyagból készül fehér vagy ezüstszínű bevonattal, a belső elemek acélból készülnek.Ha szükséges, a kötőelembe fényérzékelő, hangszóró vagy egyéb elem integrálható. Az elem egy előszerelt, állítható függesztő készletet tartalmaz 1. 25 m acél függesztősodronnyal. Egy dedikált összekötő darab (9MX056 CP-SD WH/SI) szükséges a sín forgatható kötőelemhez csatlakoztatására. A hálózati átmenő vezetékezést biztosító elektromos komponensek szükség szerint rendelhetők.