PHILIPS - Nátrium nagyny E40 150W diffúz GT22733 - 928151409827
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 154 W
Foglalat - E40
Fényáram - 16100 lm
Színhőmérséklet - 2000 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 20-39 (4. osztály)
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500182289
Sonepar cikkszám
GT22733
Gyártói cikkszám
928151409827
Gyártói típuskód
MASTER SON PIAPLUS 150W
Fényforrás teljesítménye:
154 W
Foglalat:
E40
Fényáram:
16100 lm
Színhőmérséklet:
2000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Lámpaforma:
elliptikus
Fényhasznosítás:
108 lm/W
Külső előtét szükséges:
Igen
Higanymentes:
Nem
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Növény világítás:
Nem
Teljes hossz:
227 mm
Kivitel:
opál
Átmérő:
91 mm
Égők száma:
1
Közepes névleges élettartam:
36000 h
Tartalék higanygőz-lámpához:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
169 kWh
Lámpa megnevezés:
egyéb