Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Nátrium nagyny E40 400W csőburás AGRO GT23322 - 928144609201

MásolásMásolás
PHILIPS - Nátrium nagyny E40  400W csőburás AGRO GT23322

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 430 W

  • Foglalat - E40

  • Fényáram - 57000 lm

  • Színhőmérséklet - 2000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 20-39 (4. osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500707505

Sonepar cikkszám

GT23322

Gyártói cikkszám

928144609201

Gyártói típuskód

MASTER SON-T AGRO 400W

Fényforrás teljesítménye:

430 W

Foglalat:

E40

Fényáram:

57000 lm

Színhőmérséklet:

2000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényhasznosítás:

132.5 lm/W

Külső előtét szükséges:

Igen

Higanymentes:

Nem

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Növény világítás:

Igen

Teljes hossz:

274 mm

Kivitel:

világos

Átmérő:

46 mm

Égők száma:

1

Közepes névleges élettartam:

18000 h

Tartalék higanygőz-lámpához:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

473 kWh

Lámpa megnevezés:

egyéb

Nagynyomású nátriumlámpa átlátszó külső búrával, optimalizált és hosszan tartó növekedéssegítő fénnyel