Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Nátrium nagyny E40 400W csőburás GREEN POWER GT19825 - 928158709227

MásolásMásolás
PHILIPS - Nátrium nagyny E40  400W csőburás GREEN POWER GT19825

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 400 W

  • Foglalat - E40

  • Fényáram - 58500 lm

  • Színhőmérséklet - 2000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 20-39 (4. osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500201966

Sonepar cikkszám

GT19825

Gyártói cikkszám

928158709227

Gyártói típuskód

MASTER GREENPOWER T 400W

Fényforrás teljesítménye:

400 W

Foglalat:

E40

Fényáram:

58500 lm

Színhőmérséklet:

2000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényhasznosítás:

136.7 lm/W

Külső előtét szükséges:

Igen

Higanymentes:

Nem

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Növény világítás:

Igen

Teljes hossz:

275 mm

Kivitel:

világos

Átmérő:

46 mm

Égők száma:

1

Közepes névleges élettartam:

20000 h

Tartalék higanygőz-lámpához:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

473 kWh

Lámpa megnevezés:

egyéb

Nagynyomású nátriumlámpa átlátszó külső búrával, optimalizált és hosszan tartó növekedéssegítő fénnyel