PHILIPS - Nátrium nagyny Gx12-1 50W csőburás GT61598 - 928159905131
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 54 W
Foglalat - GX12-1
Fényáram - 2400 lm
Színhőmérséklet - 2500 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500203236
Sonepar cikkszám
GT61598
Gyártói cikkszám
928159905131
Gyártói típuskód
MASTER SDW-TG 50W/825
Fényforrás teljesítménye:
54 W
Foglalat:
GX12-1
Fényáram:
2400 lm
Színhőmérséklet:
2500 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Fényhasznosítás:
44 lm/W
Külső előtét szükséges:
Igen
Higanymentes:
Nem
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Növény világítás:
Nem
Teljes hossz:
103 mm
Kivitel:
világos
Átmérő:
20 mm
Égők száma:
1
Közepes névleges élettartam:
10000 h
Tartalék higanygőz-lámpához:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
59 kWh
Lámpa megnevezés:
egyéb