PHILIPS - Rb Fénycső 65W/ 4100K 38x1484mm Fa6 TL-X65 - 928038203332
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 65 W
Foglalat - Fa6
Hosszúság - 1521.1 mm
Színhőmérséklet - 4100 K
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500261397
Sonepar cikkszám
TL-X65
Gyártói cikkszám
928038203332
Gyártói típuskód
TL-X XL 65W/33
Fényforrás teljesítménye:
65 W
Foglalat:
Fa6
Hosszúság:
1521.1 mm
Színhőmérséklet:
4100 K
Lámpaforma:
cső
Fényáram:
4400 lm
Fényszín:
640
Csőátmérő:
40.5 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
60-69 (2B osztály)
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Alkalmazás:
robbanásbiztos környezet
Indítómentes üzemmód:
Igen
Körátmérő:
0 mm
Belső reflektor:
Nem
Fényhasznosítás:
69 lm/W
Ex-lámpákhoz használható:
Igen
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Lámpa megnevezés:
T12
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Gyorsindítás:
Igen
Duplafalas:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Közepes névleges élettartam:
26000 h
Gyújtócsík:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
74 kWh