Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Reflektor 1000W fémhal asszimm 4000K IP65/IK08 SN071658 - 910403748812

MásolásMásolás
PHILIPS - Reflektor 1000W fémhal asszimm 4000K IP65/IK08 SN071658

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4100-4100 K

  • Rendszer teljesítmény - 1000 W

  • Védettség - IP65

  • Ház színe - alumínium

  • Kisugárzás szöge - szélessávú sugár 40-80°

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8727900291506

Sonepar cikkszám

SN071658

Gyártói cikkszám

910403748812

Gyártói típuskód

MVP507 MHN-FC1000W/740 230V MB SI

Színhőmérséklet:

4100-4100 K

Rendszer teljesítmény:

1000 W

Védettség:

IP65

Ház színe:

alumínium

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Állíthatóság:

forgatható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Dimmelés DALI:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Foglalat:

egyéb

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Effektív fényáram:

93000 lm

Fényáram:

88000-93000 lm

Feszültség fajtája:

AC

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Érintésvédelem:

I

Működtető:

KVG/VVG induktív

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Traverz szereléshez alkalmas:

Igen

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Fényeloszlás:

aszimmetrikus

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Felület:

kezeletlen

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

magasfényű

Magasság / mélység:

386 mm

Ütésállóság:

IK08

Lámpateljesítmény:

1000-1000 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Fényszín:

fehér

Szélesség:

690 mm

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Fényelosztó:

reflektor

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Lámpa fényhasznosítás:

91 lm/W

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

652 mm

Pólusszám:

5

Huzalozás típusa:

lezárás

Vezeték-keresztmetszet:

1.5 mm2

Névleges áram:

3868-4826 mA

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Az OptiVision egy aszimmetrikus fényvető, mely a kompakt méretet ötvözi rendkívül nagy hatásfokkal. A keskenyen, közepesen vagy szélesen sugárzó optika kiválóan gátolja a fényszennyezést, a káprázást és felfelé történő fénykibocsájtást. Jó színvisszaadású fémhalogén fényforrással vagy gazdaságos működésű ná­trium fényforrással érhető el.A kiváló szórtfény-korlátozást és a káprázáskorlátozást az aszimmetrikus optika biztosítja, mely 60o-nál éri el maximális fényáramát és éles levágást nyújt 80o-nál. Az MHN-LA/FC fényforrások kellemes színvisszaadást garantálnak.