PHILIPS - Reflektor 1000W fémhal szimm IP65 +ff GT97114 - 910403029312
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4300-4300 K
Rendszer teljesítmény - 1000 W
Védettség - IP65
Ház színe - alumínium
Kisugárzás szöge - szélessávú sugár 40-80°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559547534
Sonepar cikkszám
GT97114
Gyártói cikkszám
910403029312
Gyártói típuskód
SNF111 1XHPI-TP1000W K MB
Színhőmérséklet:
4300-4300 K
Rendszer teljesítmény:
1000 W
Védettség:
IP65
Ház színe:
alumínium
Kisugárzás szöge:
szélessávú sugár 40-80°
Állíthatóság:
forgatható
Névleges feszültség:
230-230 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Fényérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Foglalat:
E40
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Effektív fényáram:
85000 lm
Feszültség fajtája:
AC
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Igen
Érintésvédelem:
I
Működtető:
KVG/VVG induktív
Traverz szereléshez alkalmas:
Igen
Fényeloszlás:
aszimmetrikus
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Színvisszaadási fokozat CRI:
60-69 (2B osztály)
Reflektor:
magasfényű
Magasság / mélység:
350 mm
Ütésállóság:
IK02
Lámpateljesítmény:
1000-1000 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényszín:
fehér
Szélesség:
760 mm
Hosszúság:
780 mm
Névleges áram:
3868-4826 mA
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem