PHILIPS - Reflektor 1000W halo IP55, szélesen sugárzó SN023794 - 910503675818
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP55
Ház színe - fekete
Névleges feszültség - 220-240 V
Mozgásérzékelővel - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8717943893843
Sonepar cikkszám
SN023794
Gyártói cikkszám
910503675818
Gyártói típuskód
QVF416 1XHAL1000W WB
Védettség:
IP55
Ház színe:
fekete
Névleges feszültség:
220-240 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Falra szerelhető:
Igen
Foglalat:
R7s
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
nem szükséges
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
normál feszültségű halogénlámpa
Reflektor:
magasfényű
Magasság / mélység:
140 mm
Ütésállóság:
IK07
Lámpateljesítmény:
1000-1000 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Szélesség:
270 mm
Hosszúság:
307 mm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Igen