PHILIPS - Reflektor 100W LED-es 9500lm 4000K IP65 fekete 2Y SN146937 - 911401826583
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Falra szerelhető - Nem
Alkalmas függesztésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
12 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8719514532946
Sonepar cikkszám
SN146937
Gyártói cikkszám
911401826583
Gyártói típuskód
PILA BVP008 100W 4000K
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Igen
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Állíthatóság:
forgatható
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Foglalat:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Felület:
porszórt
Ház színe:
fekete
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Felület lekefélve:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges áram:
33-33 mA
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Cserélhető vezérlés:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Reflektor:
egyéb
Fényelosztó:
reflektor
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Reflektorszín:
fehér
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Fénykilépés:
direkt
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Torzulási faktor (THD):
20
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
35000 h
Átlagosan fennmaradó fényáram 35 000h használatnál 25°C környezeti hőmérsékleten:
65 %
Meghibásodási arány 35 000 h használatnál 25°C körny. hőmérsékleten (tq):
7.5 %
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Védettség:
IP65
Ütésállóság:
IK06
Érintésvédelem:
I
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
25-25 °C
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Rendszer teljesítmény:
100 W
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényáram:
9000-9000 lm
Effektív fényáram:
9000 lm
Fényerősség:
347.8 cd
Teljesítményfaktor:
0.9
Villogás érték Pst LM:
1
Színhőmérséklet állítás:
nem
Fényerő állítás:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Stroboszkóp hatás értéke SVM:
1.6
Szélesség:
256 mm
Magasság / mélység:
38 mm
Hosszúság:
324 mm
Huzalozás típusa:
lezárás
Pólusszám:
3
Vezeték-keresztmetszet:
1 mm2
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
1-1 mm2
Csatlakozási mód:
egyéb
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Egy B16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:
21
Egy C16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:
25
Szükségáram-ellátás beépített:
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
Lámpa fényhasznosítás:
95 lm/W
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Káprázási érték (UGR index):
30
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem