Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Reflektor 100W LED-es IP66 SN072241 - 910503702982

MásolásMásolás
PHILIPS - Reflektor 100W LED-es IP66 SN072241

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 100 W

  • Védettség - IP66

  • Ház színe - szürke

  • Kisugárzás szöge - szűken sugárzó 10-20°

  • Állíthatóság - forgatható

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718291601463

Sonepar cikkszám

SN072241

Gyártói cikkszám

910503702982

Gyártói típuskód

BCP419 48xLED/AM 100-277V 10 CE ON-OFF

Rendszer teljesítmény:

100 W

Védettség:

IP66

Ház színe:

szürke

Kisugárzás szöge:

szűken sugárzó 10-20°

Állíthatóság:

forgatható

Névleges feszültség:

100-277 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Foglalat:

egyéb

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Effektív fényáram:

9700 lm

Feszültség fajtája:

AC

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Igen

Érintésvédelem:

I

Működtető:

elektronikus trafó

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

vonalizzó

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Magasság / mélység:

355 mm

Ütésállóság:

IK06

Alkalmas fényforrások számához:

48

Fényszín:

borostyánkő

Szélesség:

108 mm

Hosszúság:

353 mm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

A Vaya Flood HP egy megbízható és költséghatékony fehér/színes fényár-világítási megoldás, amely nagy kiterjedésű kültéri rendszerekhez a legmegfelelőbb. A kompakt világítótest által biztosított fényerő ideálissá teszi a fényforrást homlokzat- és fényár-megvilágítási alkalmazásra mind statikus, mind dinamikus színekkel. A beépített tápegység és a DMX512-vezérlés révén a termék könnyen használható más Philips vagy más cég által gyártott DMX-vezérlőkkel.