PHILIPS - Reflektor 120W LED-es 4000K 16000lm aszimetrikus IP66 SN078752 - 912300023662
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 109 W
Védettség - IP66
Ház színe - szürke
Kisugárzás szöge - szélessávú sugár 40-80°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718699096410
Sonepar cikkszám
SN078752
Gyártói cikkszám
912300023662
Gyártói típuskód
BVP130 LED160/740 A/52
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
109 W
Védettség:
IP66
Ház színe:
szürke
Kisugárzás szöge:
szélessávú sugár 40-80°
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Állíthatóság:
fordítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Foglalat:
nélkül
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Effektív fényáram:
16000 lm
Fényáram:
16000-16000 lm
Feszültség fajtája:
AC
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Traverz szereléshez alkalmas:
Igen
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Felület lekefélve:
Igen
Fényeloszlás:
aszimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Cserélhető vezérlés:
Igen
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Felület:
porszórt
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Reflektor:
nélkül
Magasság / mélység:
67.4 mm
Ütésállóság:
IK08
Lámpateljesítmény:
112-112 W
Alkalmas fényforrások számához:
60
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Fényszín:
fehér
Szélesség:
422 mm
Fényerősség:
861 cd
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Lámpa fényhasznosítás:
150 lm/W
Csatlakozási mód:
vágó eszköz
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
340.5 mm
Torzulási faktor (THD):
8.9
Fényerő állítás:
nem
Átlagosan fennmaradó fényáram 100 000 h használatnál 25°C körny. hőmérsékleten:
90 %
Káprázási érték (UGR index):
0
Meghibásodási arány 100 000 h használatnál 25°C körny. hőmérsékleten (tq):
10 %
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Teljesítményfaktor:
0.99
Pólusszám:
3
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
25-25 °C
Huzalozás típusa:
lezárás
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Villogás érték Pst LM:
0.2
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Vezeték-keresztmetszet:
1.5 mm2
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Színhőmérséklet állítás:
nem
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
7-14 mm2
Stroboszkóp hatás értéke SVM:
0.07
Névleges áram:
553-553 mA
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Reflektorszín:
egyéb
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Egy B16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:
8
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
D
Egy C16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:
13
Szükségáram-ellátás beépített:
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem