Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Reflektor 120W LED-es ASSZIMETRIKUS 4000K IP65 GT93094 - 911401649302

MásolásMásolás
PHILIPS - Reflektor 120W LED-es  ASSZIMETRIKUS  4000K IP65 GT93094

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 130 W

  • Védettség - IP65

  • Ház színe - szürke

  • Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT93094

Gyártói cikkszám

911401649302

Gyártói típuskód

BVP120 LED120/NW A

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

130 W

Védettség:

IP65

Ház színe:

szürke

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Állíthatóság:

forgatható

Névleges feszültség:

220-240 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Foglalat:

nélkül

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Effektív fényáram:

12000 lm

Feszültség fajtája:

AC

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Igen

Érintésvédelem:

I

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Fényeloszlás:

aszimmetrikus

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Magasság / mélység:

63 mm

Ütésállóság:

IK08

Lámpateljesítmény:

120-120 W

Fényszín:

fehér

Szélesség:

410 mm

Hosszúság:

454 mm

Teljesítményfaktor:

0.95

Névleges áram:

700-700 mA

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

A CoreLine Tempo a CoreLine család első kültéri megoldása. A hagyományos megoldások cseréjére terveztük, ezekhez képest alacsonyabb fogyasztást nyújt, és kevesebb befektetést igényel. A korlátozott lehetőségek megkönnyítik a legjobb azonos teljesítményű cseremegoldás megtalálását.