PHILIPS - Reflektor 120W LED-es SZIMETRIKUS 4000K IP65 SN010834 - 911401649002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 130 W
Védettség - IP65
Ház színe - szürke
Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN010834
Gyártói cikkszám
911401649002
Gyártói típuskód
BVP120 LED120/NW S
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
130 W
Védettség:
IP65
Ház színe:
szürke
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Állíthatóság:
forgatható
Névleges feszültség:
220-240 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Fényérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Foglalat:
nélkül
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Effektív fényáram:
12000 lm
Feszültség fajtája:
AC
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Igen
Érintésvédelem:
I
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Magasság / mélység:
63 mm
Ütésállóság:
IK08
Lámpateljesítmény:
120-120 W
Fényszín:
fehér
Szélesség:
410 mm
Hosszúság:
454 mm
Teljesítményfaktor:
0.95
Névleges áram:
700-700 mA
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem