Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Reflektor 150W fémhal szimm IP65 Rx7s +ff GT86512 - 910502547118

MásolásMásolás
PHILIPS - Reflektor  150W fémhal szimm IP65 Rx7s +ff GT86512

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 165 W

  • Védettség - IP65

  • Ház színe - szürke

  • Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711559149578

Sonepar cikkszám

GT86512

Gyártói cikkszám

910502547118

Gyártói típuskód

RVP251 CDM-TD150W/830 IC S

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

165 W

Védettség:

IP65

Ház színe:

szürke

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Állíthatóság:

forgatható és dönthető

Névleges feszültség:

230-230 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Foglalat:

RX7s

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Effektív fényáram:

13250 lm

Feszültség fajtája:

AC

Szorító szereléshez alkalmas:

Igen

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Igen

Érintésvédelem:

I

Működtető:

KVG/VVG kompenzált

Traverz szereléshez alkalmas:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Reflektor:

magasfényű

Magasság / mélység:

119 mm

Ütésállóság:

IK07

Lámpateljesítmény:

150-150 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényszín:

fehér

Szélesség:

365 mm

Hosszúság:

424 mm

Névleges áram:

688-750 mA

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

A Tempo fényvetőcsalád a fényforrás típusok, valamint szimmetrikus és aszimmetrikus reflektorok széles választékát kínálja. Ideális számos kültéri alkalmazáshoz, az építészeti, homlokzat- és plakátvilágítástól kezdve a tér- és szabadidős sportvilágításig. A termékcsalád kiegészült a Tempo 1 termékkel, egy kisebb, 70 W-os változattal, amely különböző fényforrásokkal kapható.A kompakt lámpatestház és a fémes szürke felület optimális vizuális integrációt biztosít. A galvanizált alumínium reflektorok biztosítják az igen nagy hatékonyságú fényeloszlást. A műanyag csavarfedők goniometrikus célzóeszközt takarnak, amellyel egyszerű a beállítás.A fényforráshoz és az előtéthez gyorsan és egyszerűen hozzá lehet férni az elülső csuklós előtétüvegen keresztül a rozsdamentes acélból készült gyorskioldó kapcsok segítségével. A Tempo 1, 2 és 3 RoHS-kompatibilis.