PHILIPS - Reflektor 2000W fémhal keskenyen sugárzó IP65 GT72163 - 910403747312
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Falra szerelhető - Nem
Alkalmas függesztésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8727900291346
Sonepar cikkszám
GT72163
Gyártói cikkszám
910403747312
Gyártói típuskód
MVP507 MHN-FC2000W/740400VNBSI
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Traverz szereléshez alkalmas:
Igen
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Igen
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Állíthatóság:
forgatható
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Foglalat:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Felület:
kezeletlen
Ház színe:
alumínium
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Felület lekefélve:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
400-400 V
Névleges áram:
4450-5550 mA
Működtető:
KVG/VVG induktív
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Reflektor:
magasfényű
Fényelosztó:
reflektor
Fényeloszlás:
aszimmetrikus
Kisugárzás szöge:
szélessávú sugár 40-80°
Fénykilépés:
direkt
Védettség:
IP65
Ütésállóság:
IK08
Érintésvédelem:
I
Lámpateljesítmény:
2000-2000 W
Rendszer teljesítmény:
2000 W
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Fényáram:
190000-210000 lm
Effektív fényáram:
210000 lm
Szélesség:
690 mm
Magasság / mélység:
386 mm
Hosszúság:
652 mm
Huzalozás típusa:
lezárás
Pólusszám:
5
Vezeték-keresztmetszet:
1.5 mm2
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül
Lámpa fényhasznosítás:
102 lm/W
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem