Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

PHILIPS - Reflektor 20W LED-es 1900lm 4000K IP65 fekete 2Y SX047627 - 911401821583

MásolásMásolás
PHILIPS - Reflektor 20W LED-es 1900lm 4000K IP65 fekete 2Y SX047627

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 20 W

  • Védettség - IP65

  • Ház színe - fekete

  • Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°

Csomagolás és feltételek

  • 36 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8719514532977

Sonepar cikkszám

SX047627

Gyártói cikkszám

911401821583

Gyártói típuskód

PILA BVP008 20W 4000K

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

20 W

Védettség:

IP65

Ház színe:

fekete

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Állíthatóság:

forgatható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

35000 h

Foglalat:

egyéb

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Effektív fényáram:

1900 lm

Fényáram:

1900-1900 lm

Feszültség fajtája:

AC

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Érintésvédelem:

I

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Cserélhető vezérlés:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Felület:

porszórt

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

egyéb

Magasság / mélység:

29 mm

Ütésállóság:

IK06

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Fényszín:

fehér

Szélesség:

125 mm

Fényerősség:

383 cd

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Fényelosztó:

reflektor

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Lámpa fényhasznosítás:

95 lm/W

Csatlakozási mód:

egyéb

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

140 mm

Torzulási faktor (THD):

20

Átlagosan fennmaradó fényáram 35 000h használatnál 25°C környezeti hőmérsékleten:

65 %

Fényerő állítás:

nem

Meghibásodási arány 35 000 h használatnál 25°C körny. hőmérsékleten (tq):

7.5 %

Káprázási érték (UGR index):

30

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Teljesítményfaktor:

0.9

Pólusszám:

3

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

25-25 °C

Huzalozás típusa:

lezárás

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Villogás érték Pst LM:

1

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Vezeték-keresztmetszet:

1 mm2

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Színhőmérséklet állítás:

nem

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

1-1 mm2

Stroboszkóp hatás értéke SVM:

1.6

Névleges áram:

33-33 mA

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Reflektorszín:

fehér

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Egy B16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:

109

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Egy C16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:

127

Szükségáram-ellátás beépített:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Reflektor 20W LED-es 1900lm 4000K IP65 fekete 2Y