PHILIPS - Reflektor 3 LED ezüst spot GT37757 - 80292399
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - alumínium
Érintésvédelem - II
Fényforrás - LED nem cserélhető
Lámpateljesítmény - 12-12 W
Alkalmas fényforrások számához - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT37757
Gyártói cikkszám
80292399
Gyártói típuskód
BCG441 3xLED-K2-25-/CW
Ház színe:
alumínium
Érintésvédelem:
II
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Alkalmas fényforrások számához:
3
Szélesség:
88 mm
Hosszúság:
80 mm
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; %Reflektor 3 LED ezüst spot