Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Reflektor 38W LED-es aszimm 4200lm 4000K IP65 SN087022 - 911401555331

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 38.5 W

  • Védettség - IP65

  • Ház színe - szürke

  • Kisugárzás szöge - szélessávú sugár 40-80°

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8710163306353

Sonepar cikkszám

SN087022

Gyártói cikkszám

911401555331

Gyártói típuskód

BVP110 LED42/NW S

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

38.5 W

Védettség:

IP65

Ház színe:

szürke

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Állíthatóság:

forgatható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

130000 h

Foglalat:

nélkül

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Effektív fényáram:

4200 lm

Fényáram:

3780-4620 lm

Feszültség fajtája:

AC

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Érintésvédelem:

I

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Fényeloszlás:

aszimmetrikus

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Felület:

porszórt

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

nélkül

Magasság / mélység:

52 mm

Ütésállóság:

IK08

Lámpateljesítmény:

36-36 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Fényszín:

fehér

Szélesség:

254 mm

Fényerősség:

1000 cd

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Lámpa fényhasznosítás:

110 lm/W

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

275 mm

Torzulási faktor (THD):

0.097

Teljesítményfaktor:

0.9

Pólusszám:

3

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Huzalozás típusa:

lezárás

Vezeték-keresztmetszet:

1 mm2

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

1-2.5 mm2

Névleges áram:

700-700 mA

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Ez az XPSAFL biztonsági modul felügyeli a vészleállító nyomógombokat, végálláskapcsolókat és fényfüggönyöket. Megfelel az EN/ISO 13849-1 szerinti PL e/4. kategória, valamint az EN/IEC 61508 és EN/IEC 62061 szerinti SILCL3 teljesítményszintre vonatkozó követelményeinek. Használható az EN/ISO 13850 és EN/IEC 60204-1 szabvány szerinti vészleállító áramkörök felügyeletére, valamint az EN/ISO 14119 szerint a védelmi készülékek által aktivált kapcsolók elektromos felügyeletére. Ezenkívül az EN 61496-1 szabványnak megfelelő szilárdtest biztonsági kimenettel rendelkező 4. típusú fényfüggönyök felügyeletére, az EN/ISO 13849-1 szerinti PL e/4. kategóriára vonatkozó teljesítményszinttel. A 24 VAC/DC tápellátás lehetővé teszi a közvetlen tápellátást kiegészítő transzformátoron keresztül, például ABT7 vagy ABL6, amivel időt takaríthat meg a telepítéskor. Kompatibilis a vészhelyzeti nyomógombokkal, végálláskapcsolókkal és biztonsági fényfüggönyökkel, az iparág 3 leggyakoribb biztonsági érzékelőjével.