Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Reflektor 400W fémhal aszimm IP65 E40 +ff GT06734 - 92950700

MásolásMásolás
PHILIPS - Reflektor  400W fémhal aszimm IP65 E40 +ff GT06734

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP65

  • Ház színe - fekete

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT06734

Gyártói cikkszám

92950700

Gyártói típuskód

MWF331 HPI-TP400W K A

Védettség:

IP65

Ház színe:

fekete

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

E40

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Érintésvédelem:

I

Fényeloszlás:

aszimmetrikus

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Reflektor:

magasfényű

Magasság / mélység:

180 mm

Ütésállóság:

IK08

Lámpateljesítmény:

400-400 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Szélesség:

438 mm

Hosszúság:

481 mm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; %Reflektor 400W fémhal aszimm IP65 E40 +ff