PHILIPS - Reflektor 400W fémhal aszimm IP65 E40 +ff GT21435 - 910502548618
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Alkalmas függesztésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Traverz szereléshez alkalmas - Igen
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21435
Gyártói cikkszám
910502548618
Gyártói típuskód
RVP351 HPI-TP400W K IC A
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Traverz szereléshez alkalmas:
Igen
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Igen
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Szorító szereléshez alkalmas:
Igen
Állíthatóság:
forgatható és dönthető
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Foglalat:
E40
Ház anyaga:
alumínium
Ház színe:
szürke
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges áram:
1861-1861 mA
Működtető:
KVG/VVG kompenzált
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Reflektor:
magasfényű
Fényeloszlás:
aszimmetrikus
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Védettség:
IP65
Ütésállóság:
IK07
Érintésvédelem:
I
Lámpateljesítmény:
400-400 W
Rendszer teljesítmény:
428 W
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
4300-4500 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
60-69 (2B osztály)
Effektív fényáram:
22400 lm
Szélesség:
464 mm
Magasság / mélység:
146 mm
Hosszúság:
476 mm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem