PHILIPS - Reflektor 400W nátrium szimm IP65 E40 +ff GT18417 - 910502549118
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 2000-2000 K
Rendszer teljesítmény - 433 W
Védettség - IP65
Ház színe - szürke
Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT18417
Gyártói cikkszám
910502549118
Gyártói típuskód
RVP351 SON-T400W K IC S
Színhőmérséklet:
2000-2000 K
Rendszer teljesítmény:
433 W
Védettség:
IP65
Ház színe:
szürke
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Állíthatóság:
forgatható és dönthető
Névleges feszültség:
230-230 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Fényérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Foglalat:
E40
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Effektív fényáram:
43000 lm
Feszültség fajtája:
AC
Szorító szereléshez alkalmas:
Igen
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Igen
Érintésvédelem:
I
Működtető:
KVG/VVG kompenzált
Traverz szereléshez alkalmas:
Igen
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
nátriumlámpa nagynyomású
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Reflektor:
magasfényű
Magasság / mélység:
146 mm
Ütésállóság:
IK07
Lámpateljesítmény:
400-400 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényszín:
borostyánkő
Szélesség:
464 mm
Hosszúság:
476 mm
Névleges áram:
1883-1883 mA
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem