Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Reflektor 50W LED-es IP65 SN009902 - 910503910066

MásolásMásolás
PHILIPS - Reflektor 50W LED-es IP65 SN009902

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 54 W

  • Védettség - IP65

  • Ház színe - alumínium

  • Kisugárzás szöge - szélessávú sugár 40-80°

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN009902

Gyártói cikkszám

910503910066

Gyártói típuskód

BVP117 LED41/740 WB

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

54 W

Védettség:

IP65

Ház színe:

alumínium

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Állíthatóság:

fordítható

Névleges feszültség:

220-240 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Foglalat:

nélkül

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Effektív fényáram:

4050 lm

Feszültség fajtája:

AC

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Érintésvédelem:

I

Működtető:

EVG

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Reflektor:

nélkül

Magasság / mélység:

141 mm

Ütésállóság:

IK07

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényszín:

fehér

Szélesség:

235 mm

Hosszúság:

285 mm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Az általános célú fényárvilágításra szolgáló QVF LED termékcsalád tagjai gazdaságos alternatívát kínálnak a hagyományos, halogénlámpás fényárvilágítás kiváltására. A nagy teljesítményű LED-ek és a nagy visszaverő képességű optika kiváló fénykibocsátást biztosítanak a lefelé és a felfelé történő világításkor egyaránt. A LED-technológiás fényárvilágítás jelentős megtakarítást tesz lehetővé az energia- és a karbantartási költségek terén. Az univerzális rögzítőbilincs segítségével a lámpatest falra vagy más felületre rögzíthető, és lehetőség van a felfelé vagy lefelé történő döntésre is. QVF LED fényárvilágítás kombinált jelenlét- és napfényérzékelővel is felszerelhető.