Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Reflektor 70W fémhal szimm IP65 Rx7s +ff GT18980 - 14963900

MásolásMásolás
PHILIPS - Reflektor   70W fémhal szimm IP65 Rx7s +ff GT18980

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrás - fémhalogén lámpa

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas fényforrások számához - 1

  • Foglalat - RX7s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT18980

Gyártói cikkszám

14963900

Gyártói típuskód

RVP251 MHN-TD 70W K S

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Foglalat:

RX7s

Ház anyaga:

alumínium

Ház színe:

szürke

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Reflektor:

magasfényű

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Védettség:

IP65

Ütésállóság:

IK07

Érintésvédelem:

I

Lámpateljesítmény:

70-70 W

Szélesség:

365 mm

Magasság / mélység:

119 mm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; %Reflektor 70W fémhal szimm IP65 Rx7s +ff