PHILIPS - Reflektor 70W fémhal szimm IP65 Rx7s +ff GT74781 - 910502556318
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Alkalmas függesztésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Traverz szereléshez alkalmas - Igen
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559806709
Sonepar cikkszám
GT74781
Gyártói cikkszám
910502556318
Gyártói típuskód
RVP151 CDM-TD70W/830 IC S
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Traverz szereléshez alkalmas:
Igen
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Igen
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Szorító szereléshez alkalmas:
Igen
Állíthatóság:
forgatható és dönthető
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Foglalat:
RX7s
Ház anyaga:
alumínium
Ház színe:
szürke
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges áram:
359-392 mA
Működtető:
KVG/VVG kompenzált
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Reflektor:
magasfényű
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Védettség:
IP65
Ütésállóság:
IK07
Érintésvédelem:
I
Lámpateljesítmény:
70-70 W
Rendszer teljesítmény:
86.2 W
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Effektív fényáram:
6500 lm
Szélesség:
306 mm
Magasság / mélység:
121.5 mm
Hosszúság:
347 mm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem