Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Reflektor LED-es 180W 20000/21000lm 3000/4000/6500K IP65 asszim SN180227 - 911401886386

MásolásMásolás
PHILIPS - Reflektor LED-es 180W 20000/21000lm 3000/4000/6500K IP65 asszim SN180227

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8720169736146

Sonepar cikkszám

SN180227

Gyártói cikkszám

911401886386

Gyártói típuskód

BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Igen

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Állíthatóság:

forgatható

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Foglalat:

nélkül

Ház anyaga:

alumínium

Felület:

porszórt

Ház színe:

szürke

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Felület lekefélve:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

0.77-0.77 mA

Működtető:

nem szükséges

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Reflektor:

nélkül

Fényelosztó:

tűzálló lencse

Fényeloszlás:

aszimmetrikus

Reflektorszín:

fehér

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Fénykilépés:

direkt

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Torzulási faktor (THD):

20

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

80000 h

Átlagosan fennmaradó fényáram 50 000h használatnál 25°C környezeti hőmérsékleten:

80 %

Meghibásodási arány 50 000 h használatnál 25°C körny. hőmérsékleten (tq):

7.5 %

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Védettség:

IP65

Ütésállóság:

IK08

Érintésvédelem:

I

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

25-25 °C

Lámpateljesítmény:

180-180 W

Rendszer teljesítmény:

180 W

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

3000-6500 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényáram:

20000-21000 lm

Effektív fényáram:

21000 lm

Fényerősség:

648 cd

Teljesítményfaktor:

0.95

Villogás érték Pst LM:

1

Színhőmérséklet állítás:

fokozatok

Fényerő állítás:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Szélesség:

336 mm

Magasság / mélység:

41 mm

Hosszúság:

474 mm

Huzalozás típusa:

lezárás

Pólusszám:

3

Vezeték-keresztmetszet:

1 mm2

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

1-1 mm2

Csatlakozási mód:

egyéb

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Egy B16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:

11

Egy C16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:

13

Szükségáram-ellátás beépített:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Lámpa fényhasznosítás:

110 lm/W

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Reflektor LED-es 180W 20000/21000lm 3000/4000/6500K IP65 asszim