PHILIPS - Reflektor LED-es 20W 2200/2400lm 3000/4000/6500K IP65 SN180221 - 911401872386
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Falra szerelhető - Igen
Alkalmas függesztésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8720169736023
Sonepar cikkszám
SN180221
Gyártói cikkszám
911401872386
Gyártói típuskód
BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Igen
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Állíthatóság:
forgatható
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Foglalat:
nélkül
Ház anyaga:
alumínium
Felület:
porszórt
Ház színe:
szürke
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Felület lekefélve:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges áram:
0.088-0.088 mA
Működtető:
nem szükséges
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Cserélhető vezérlés:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Reflektor:
nélkül
Fényelosztó:
reflektor
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Reflektorszín:
fehér
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Fénykilépés:
direkt
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Torzulási faktor (THD):
20
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
80000 h
Átlagosan fennmaradó fényáram 50 000h használatnál 25°C környezeti hőmérsékleten:
80 %
Meghibásodási arány 50 000 h használatnál 25°C körny. hőmérsékleten (tq):
7.5 %
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Védettség:
IP65
Ütésállóság:
IK07
Érintésvédelem:
I
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
25-25 °C
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Rendszer teljesítmény:
20 W
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
3000-6500 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényáram:
2200-2400 lm
Effektív fényáram:
2400 lm
Teljesítményfaktor:
0.95
Villogás érték Pst LM:
1
Színhőmérséklet állítás:
fokozatok
Fényerő állítás:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Szélesség:
97 mm
Magasság / mélység:
31 mm
Hosszúság:
149 mm
Huzalozás típusa:
lezárás
Pólusszám:
3
Vezeték-keresztmetszet:
1 mm2
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
1-1 mm2
Csatlakozási mód:
egyéb
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Egy B16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:
109
Egy C16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:
127
Szükségáram-ellátás beépített:
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
Lámpa fényhasznosítás:
110 lm/W
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM5
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem