PHILIPS - Reflektor LED-es 32W 4160lm 3000K IP65 napelemes SN177389 - 911401882102
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Falra szerelhető - Igen
Alkalmas függesztésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN177389
Gyártói cikkszám
911401882102
Gyártói típuskód
BVP085 LED42/830
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Állíthatóság:
nem állítható
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Foglalat:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Felület:
porszórt
Ház színe:
szürke
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Felület lekefélve:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Névleges feszültség:
10-10 V
Névleges áram:
2960-3550 mA
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Cserélhető vezérlés:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Igen
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Nem
Reflektor:
magasfényű
Fényelosztó:
reflektor
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Reflektorszín:
fehér
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Fénykilépés:
direkt
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
nem szükséges
Torzulási faktor (THD):
0
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
30000 h
Átlagosan fennmaradó fényáram 35 000h használatnál 25°C környezeti hőmérsékleten:
65 %
Átlagosan fennmaradó fényáram 50 000h használatnál 25°C környezeti hőmérsékleten:
70 %
Meghibásodási arány 50 000 h használatnál 25°C körny. hőmérsékleten (tq):
7.5 %
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Védettség:
IP65
Ütésállóság:
IK06
Érintésvédelem:
III
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
25-25 °C
Rendszer teljesítmény:
32 W
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényáram:
4160-4160 lm
Effektív fényáram:
4160 lm
Teljesítményfaktor:
1
Színhőmérséklet állítás:
nem
Fényerő állítás:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Szélesség:
342 mm
Magasság / mélység:
63.5 mm
Hosszúság:
320 mm
Huzalozás típusa:
lezárás
Pólusszám:
0
Vezeték-keresztmetszet:
0 mm2
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
0-0 mm2
Csatlakozási mód:
egyéb
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Igen
Szükségáram-ellátás beépített:
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
Lámpa fényhasznosítás:
130 lm/W
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM5
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem