PHILIPS - Reflektor LED-es 345W 4000K 47600lm IP66 SN106976 - 912300023746
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP66
Effektív fényáram - 47600 lm
Lámpateljesítmény - 345-345 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106976
Gyártói cikkszám
912300023746
Gyártói típuskód
BVP651 LED550-4S/740 OFA52 ALU PSU
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP66
Effektív fényáram:
47600 lm
Lámpateljesítmény:
345-345 W
Reflektor LED-es 345W 4000K 47600lm IP66