PHILIPS - Reflektor LED-es 50W 6000lm 4000K IP65 mozg. SX047612 - 911401884683
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 50 W
Védettség - IP65
Ház színe - szürke
Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047612
Gyártói cikkszám
911401884683
Gyártói típuskód
BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
50 W
Védettség:
IP65
Ház színe:
szürke
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Állíthatóság:
forgatható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Mozgásérzékelővel:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Fényérzékelővel:
Igen
Falra szerelhető:
Nem
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
50000 h
Foglalat:
egyéb
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Effektív fényáram:
6000 lm
Fényáram:
6000-6000 lm
Feszültség fajtája:
AC
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Cserélhető vezérlés:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Felület:
porszórt
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Reflektor:
egyéb
Magasság / mélység:
53 mm
Ütésállóság:
IK07
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Alkalmas fényforrások számához:
120
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Fényszín:
fehér
Szélesség:
263 mm
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Fényelosztó:
reflektor
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Lámpa fényhasznosítás:
120 lm/W
Csatlakozási mód:
egyéb
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
173 mm
Torzulási faktor (THD):
20
Átlagosan fennmaradó fényáram 50 000h használatnál 25°C környezeti hőmérsékleten:
80 %
Fényerő állítás:
nem
Káprázási érték (UGR index):
32
Meghibásodási arány 50 000 h használatnál 25°C körny. hőmérsékleten (tq):
7.5 %
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Teljesítményfaktor:
0.9
Pólusszám:
3
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
25-25 °C
Huzalozás típusa:
lezárás
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Villogás érték Pst LM:
1
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Vezeték-keresztmetszet:
1 mm2
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM5
Színhőmérséklet állítás:
nem
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
1-1 mm2
Stroboszkóp hatás értéke SVM:
5
Névleges áram:
40-40 mA
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Reflektorszín:
fehér
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Egy B16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:
44
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Egy C16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:
51
Szükségáram-ellátás beépített:
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem