Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Reflektor LED-es 6,5W 910lm 4000K IP65 napelemes SN177384 - 911401881602

MásolásMásolás
PHILIPS - Reflektor LED-es 6,5W 910lm 4000K IP65 napelemes SN177384

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 6.5 W

  • Védettség - IP65

  • Ház színe - szürke

  • Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN177384

Gyártói cikkszám

911401881602

Gyártói típuskód

BVP085 LED09/840

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

6.5 W

Védettség:

IP65

Ház színe:

szürke

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

3-3 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

30000 h

Foglalat:

egyéb

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Effektív fényáram:

910 lm

Fényáram:

910-910 lm

Feszültség fajtája:

DC

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Érintésvédelem:

III

Működtető:

LED-működtető feszültségvezérelt

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Cserélhető vezérlés:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Felület:

porszórt

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

magasfényű

Magasság / mélység:

60.4 mm

Ütésállóság:

IK06

Alkalmas fényforrások számához:

1

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Fényszín:

fehér

Szélesség:

232 mm

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Fényelosztó:

reflektor

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés programozható:

Igen

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Lámpa fényhasznosítás:

140 lm/W

Csatlakozási mód:

egyéb

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

220 mm

Torzulási faktor (THD):

0

Átlagosan fennmaradó fényáram 35 000h használatnál 25°C környezeti hőmérsékleten:

65 %

Átlagosan fennmaradó fényáram 50 000h használatnál 25°C környezeti hőmérsékleten:

70 %

Fényerő állítás:

nem

Meghibásodási arány 50 000 h használatnál 25°C körny. hőmérsékleten (tq):

7.5 %

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Teljesítményfaktor:

1

Pólusszám:

0

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

25-25 °C

Huzalozás típusa:

lezárás

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Vezeték-keresztmetszet:

0 mm2

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Színhőmérséklet állítás:

nem

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

0-0 mm2

Névleges áram:

1800-2160 mA

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Reflektorszín:

fehér

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Igen

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

nem szükséges

Szükségáram-ellátás beépített:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Reflektor LED-es 6,5W 910lm 4000K IP65 napelemes