Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Reflektor LED-es 70W 8400lm 4000K IP65 SN156360 - 911401855483

MásolásMásolás
PHILIPS - Reflektor LED-es 70W 8400lm 4000K IP65 SN156360

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP65

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Fényáram - 8400-8400 lm

  • Lámpateljesítmény - 70-70 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8719514533523

Sonepar cikkszám

SN156360

Gyártói cikkszám

911401855483

Gyártói típuskód

BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB CE

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP65

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Fényáram:

8400-8400 lm

Lámpateljesítmény:

70-70 W

Reflektor LED-es 70W 8400lm 4000K IP65