PHILIPS - Rögzítőkengyel CoreLine LED csarnokvilágítóhoz SN025413 - 911401505831
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - támaszték
Anyag - acél
Szín - szürke
Hosszúság - 267 mm
Szélesség - 456 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8710163301495
Sonepar cikkszám
SN025413
Gyártói cikkszám
911401505831
Gyártói típuskód
BY121Z G3 MB
Tartozék fajtája:
támaszték
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Hosszúság:
267 mm
Szélesség:
456 mm
Magasság:
50 mm
A CoreLine High-bay 2013-as bevezetését követően a lámpatestcsalád új generációja (G3) még költséghatékonyabb megoldást jelent, és a választható DALI fényerőszabályozással további energiamegtakarítás érhető el. A harmadik generációs CoreLine High-bay a 250/400 W-os HPI csarnokvilágítók kiváltására készült, és a LED világítás valamennyi előnyét kínálja a vevők számára: minőségi fény, hosszabb élettartam, valamint kisebb energiafogyasztás és karbantartásigény – mindezt egy megbízható gyártótól. Ugyanakkor a szerelést végzők számára is egyértelmű előnyöket biztosít. A világítótest rögzíthető a meglévő rácsszerkezetre. Az elektromos csatlakozás nagyon egyszerű: a felszereléshez vagy a szervizeléshez nem kell megnyitni a világítótestet. Kisebb és könnyebb a hagyományos lámpatesteknél, ezért nagyon könnyen kezelhető.