Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Sínes lámpatest 30W LED 3500lm 4000K 120° IP20 SN084286 - 910500456864

MásolásMásolás
PHILIPS - Sínes lámpatest 30W LED 3500lm 4000K 120° IP20 SN084286

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 30 W

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - fekete

  • Kisugárzás szöge - szélessávú sugár 40-80°

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN084286

Gyártói cikkszám

910500456864

Gyártói típuskód

ST440T LED35S/840 PSU WB BK

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

30 W

Védettség:

IP20

Ház színe:

fekete

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Állíthatóság:

forgatható és dönthető

Névleges feszültség:

220-240 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Foglalat:

nélkül

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Effektív fényáram:

3500 lm

Feszültség fajtája:

AC

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Érintésvédelem:

II

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Reflektor:

egyéb

Magasság / mélység:

194 mm

Ütésállóság:

IK02

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényszín:

fehér

Szélesség:

112 mm

Hosszúság:

230 mm

Névleges áram:

139-152 mA

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Színes izzószálas fényforrások P45 burával és ESC bevonattal