PHILIPS - Sülly halo lpt 35W 12V 50mm síkban bill fehér IP20 GT15660 - 910502538418
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 2700-3300 K
Rendszer teljesítmény - 45 W
Védettség - IP20
Ház színe - fehér
Kisugárzás szöge - szűken sugárzó 10-20°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559573281
Sonepar cikkszám
GT15660
Gyártói cikkszám
910502538418
Gyártói típuskód
QBD570 1xHAL-MR50-45W12V BR WH
Színhőmérséklet:
2700-3300 K
Rendszer teljesítmény:
45 W
Védettség:
IP20
Ház színe:
fehér
Kisugárzás szöge:
szűken sugárzó 10-20°
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Állíthatóság:
fordítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Névleges feszültség:
12-12 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Dimmelés DALI:
Nem
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Foglalat:
GU5,3
Feszültség fajtája:
AC/DC
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
175 mm
Érintésvédelem:
II
Működtető:
nem szükséges
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Igen
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
kisfeszültségű halogénlámpa
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Reflektor:
nélkül
Külső átmérő:
85 mm
Magasság / mélység:
145 mm
Ütésállóság:
IK00
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényszín:
fehér
Dimm-funkció nélkül:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
850 °C - 30 s
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem