PHILIPS - Sülly halo lpt 50W 12V 140mm síkban bill fehér G40758 - 38781900
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - alumínium
Fényforrás - kisfeszültségű halogénlámpa
Külső átmérő - 140 mm
Magasság / mélység - 125 mm
Lámpateljesítmény - 50-50 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G40758
Gyártói cikkszám
38781900
Gyártói típuskód
QBN110 1XHAL-R50W
Ház anyaga:
alumínium
Fényforrás:
kisfeszültségű halogénlámpa
Külső átmérő:
140 mm
Magasság / mélység:
125 mm
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; % Sülly halo lpt 50W 12V 140mm síkban bill fehér