PHILIPS - Sülly LED-es lpt 230V 3000K fehér IP20 GT66349 - 910500451522
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP20
Ház színe - fehér
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Állíthatóság - fordítható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291085126
Sonepar cikkszám
GT66349
Gyártói cikkszám
910500451522
Gyártói típuskód
BBG543 SLED1700/830 PSR-E MB
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP20
Ház színe:
fehér
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Állíthatóság:
fordítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Falra szerelhető:
Nem
Effektív fényáram:
1700 lm
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
131 mm
Érintésvédelem:
II
Működtető:
EVG
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Reflektor:
magasfényű
Magasság / mélység:
95 mm
Ütésállóság:
IK02
Lámpateljesítmény:
35-35 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényszín:
fehér
Szélesség:
152 mm
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
106 mm
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem