PHILIPS - Sülly LED-es lpt 230V 3000K fehér IP20 GT66351 - 910500450559
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Falra szerelhető - Nem
Alkalmas függesztésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8717943728930
Sonepar cikkszám
GT66351
Gyártói cikkszám
910500450559
Gyártói típuskód
BBG533 SLED1200/830 PSR-E MB
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Falra szerelhető:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Állíthatóság:
fordítható
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Ház anyaga:
alumínium
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Reflektor:
magasfényű
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Védettség:
IP20
Ütésállóság:
IK02
Érintésvédelem:
II
Lámpateljesítmény:
25-25 W
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Effektív fényáram:
1200 lm
Szélesség:
152 mm
Magasság / mélység:
95 mm
Hosszúság:
106 mm
Beépítési magasság/-mélység:
131 mm
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem